Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe K2, Box Klein und für ihre Größe unverschämt hell: Die K2L hat es in sich! Sie ist kaum größer als ein Streichholz, aber von frappierender Helligkeit. Der Leuchtr...
Taschenlampe, Typ=2006748, Bereich max.=191 m, Gewicht=654 g, Länge=266 mm, Max. Batterielebensdauer=50 h, Max. Lichtstrom=6000 lm, Min. Batterielebensdauer=2 h, Min. Lichtstrom=60 lm, Batterietyp=...
✓ Fokussierbar ✓ IPX4 Staub- und wasserdicht ✓ Wiederaufladbar über USB ✓ Batteriedauer ca. 40 StundenTaschenlampe GP CR41 650lumen 1X 18650 Verwenden Sie Ihre Taschenlampe regelmäßig und haben Sie...
Nitecore MH10 aufladbar (gute Alternative zur Fenix FD30) Die MH10 gehört ebenfalls zur neuen Multitask Hybrid Serie von NiteCore. Alle Modelle dieser Serie verfügen über die Möglichkeit den Akku i...
Kompakt und leicht, die Energizer X-Focus hat viele Funktionen, die es normalerweise nur bei größeren Taschenlampen gibt. Die Taschenlampe passt aber bequem in die Tasche oder Handtasche. Die helle...
Produktinformationen "Nitecore MH25 V2 - 1300 Lumen" (Nachfolger der MH25GT und der MH27) Die Nitecore MH25 V2 gehört zur Multitask Hybrid Serie von Nitecore und ist der Nachfolger der MH25 GT. Die...
Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltwe...
Die Xtar WK25B ist mit CREE XP-E LED ausgestattet und leistet maximal 150 Lumen. Betrieben wird die Xtar WK25B mit 1x AA / Mignon Batterie. Technische Daten: 50000 Stunden Lebensdauer CREE XP-E LED...
Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltwe...
ArmyTek Predator Pro White LED Taschenlampe akkubetrieben 1400 lm 136 g Armytek Predator Pro Magnet USB White Taktische Taschenlampe 2 in 1 mit magnetischer Aufladung Leuchtfarbe Neutralweiß 6 Leuc...