| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101182266 Herst.-Nr.: 16647101421 EAN/GTIN: 4008496677597 |
| |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe Silver Light LED
Kompakte und handliche Flachleuchte mit modernster LED Technologie. 3 x 5 mm LED mit drei einzelnen Lupenlinsen erzeugen einen weiten Lichtstrahl. Robustes ABS Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffeinlage für sicherern Halt. Mit Aufhängeclip.
Lieferung inkl. 3 St. 1,5 V/LR03/AAA Batterien.
Weitere Informationen: | | Type: | Silver Light | Brenndauer: | 12 h | Länge: | 98 mm | Gewicht: | 86 g | Marke: | Varta | Leuchtmittel: | LED | Lichtstrom (Lumen): | 28 | Reichweite ca.: | 41 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,79* | € 5,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,51* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 4,52* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,44* | € 6,28* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,64* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|