Ausführung: gummierter Lampenkopf mit reduzierter Blendwirkung gummierter Druckschalter für Dauer- und Momentanlicht elektrisch nicht leitendes Gehäuse aus ABS und Polycarbonat Integrierte Befestig...
Der Xtorm 20W Fuel Series Solar Charger 10.000 ist ein robustes, langlebiges Solarladegerät. Es gibt Ihnen Freiheit und Energie, zu gehen, wohin Sie möchten, und macht es perfekt für alle Ihre Aben...
Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte besteht aus XAG-Kunststoff. Dieser leitfähige Kunststoff bietet einen Explosionschutz gemäß ESD, EMI, und RFI. Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte ist zu 100 Proze...
MAXELL ALU-LED-Taschenlampe C 113 Lumen IP44 mit 3 Leuchtfunktionen Bestückt wird sie mit 2x C (LR14) Batterien welche im Lieferumfang enthalten sind. Diese Taschenlampe ist staub- & spritzwasserbe...
Laserliner Taschenlampe NovaMaster 500 Diese spritzwassergeschützte Taschenlampe ist vielfältig einsetzbar, unter anderem beim Camping und in der Werkstatt. Zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsber...
Ausgestattet mit einer ultra-hellen Cree 5 Watt Hochleistungs-LED - Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus - MCU-Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion - Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Elo...
Material: Stahlblech, beschichtet Maße (BxHxT): 300 x 2000 x 200 mm mit umlaufender Profilabdichtung inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss | robuster und schlanker Sanitätsschrank zur st...
Die robuste Arbeitslampe aus Hartgummi besitzt eine LED mit fokussiertem Lichtstrahl, einen rutschfesten Griff und einen Ein-Hand-Tastschalter. Die LED-Technologie ist 5-mal heller als herkömmliche...
Strahlreichweite: 288 m Produktpalette: - Lichtqelle: LED von Cree Taschenlampe: Handtaschenlampe Material des Taschenlampengehäuses: PC (Polycarbonat) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Stromquelle: AA-B...
LED-Akku-Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bspw. als Handlampe · Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen. Drei Beleuchtungsmod: Seitenlicht · Top-Licht · Seiten/-Top-Li...
ideal für netzunabhängiges Arbeiten leistungsstarke LED 130 Lumen Lichtstrom bis zu 100 m Leuchtweite Lichtkegel fokussierbar mit abnehmbaren Kunststoffschutzgriff spritzwassergeschützt nach IP30 l...