| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-6911252166 Herst.-Nr.: 6911252166 EAN/GTIN: 4006793748767 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte besteht aus XAG-Kunststoff. Dieser leitfähige Kunststoff bietet einen Explosionschutz gemäß ESD, EMI, und RFI. Das Gehäuse der Sicherheitsleuchte ist zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Zur sicheren und komfortablen Einhandbedienung, ist die Taschenleuchte mit einem gummierten Heckknopf ausgestattet. Der Heckknopf dient zum Ein- und Ausschalten. Der Leuchtenkopf der Sicherheitsleuchte ist ebenfalls gummiert und mit einem Reflektor aus beschichtetem Aluminium versehen. Die Kombination aus hochwertigem Leuchtenkopf und starkem LED-Leuchtmittel ermöglicht eine Leuchtweite von bis zu 150 Meter. Die Taschenleuchte ist kompatibel mit dem PARASNAP®-System für Helme und Gürtel und kann an fast allen Helmhalterungen befestigt werden. Die hochwertige Taschenleuchte wird inklusive Batterien ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Hochwertige Sicherheitsleuchte mit EX-Schutz für den Einsatz in Industrie und Handwerk. | Top Features: | Komfortable Einhandbedienung durch gummierten Heckknopf | Vorbereitet für PARASNAP® und kompatible Helmhalterungen | EX-Schutz durch hochohmig leitenden Kunststoff | Wasser- und staubdichtes Gehäuse | Breite: | 167.0 mm | Tiefe: | 39.0 mm | Höhe: | 19.0 mm | Material: | XAG (Kunststoff) | Farbe: | rot | Schutzart: | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68 | Gewicht: | 80.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handscheinwerfer led ex, handlampe, handlampe batterie, parat, paralux, sicherheitsleuchte, taschenleuchte, ex schutz |
| | |
| |