Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Taschenlampe Impact Rubber E300668404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/925/a012925a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/925/a012925a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/695/a013695m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-870000700
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300668404
EAN/GTIN:
     7638900326307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Stabtaschenlampe
Die robuste Arbeitslampe aus Hartgummi besitzt eine LED mit fokussiertem Lichtstrahl, einen rutschfesten Griff und einen Ein-Hand-Tastschalter. Die LED-Technologie ist 5-mal heller als herkömmliche LEDs. Robuste und belastbare Konstruktion mit bruchsicherer Linse. Sie ist stoßfest und wetterbeständig. Sie hat eine anti-Roll-Form und zusätzlich einen ausklappbaren Standfuss. Sturzsicher aus 1 Meter Höhe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impact Rubber
Maße:
55 x 150 mm (Ø x L)
Reichweite:
50
Lichtstrom:
60
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Anzahl der Leuchtmittel:
2 LEDs
dimmbar:
Nein
Verwendungsdauer:
18 h
wasserdicht:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
350
Werkstoff:
Hartgummi
Gehäusefarbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Impact Rubber
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led energizer, stabtaschenlampe, taschenlampe led, Handleuchten, Leuchtmittel, Taschenlampen, Taschenleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,48*
€ 11,08*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,47*
3 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 13,41*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,64*
2 Tage
72
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
630058
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.