Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16631 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16631 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16631 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16631 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16631 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688214
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Aluminium, Gummi
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
5 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
20 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
20 m
LED Typ
MULTI LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126.5 mm
Gewicht
90.4 g
Kopfdurchmesser
39 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.