4263603055, LED-Taschenlampe, Fest verbaute CREE-LED, Lichtstrahl fokussierbar, Aluminiumgehäuse, Einsatztemperatur –10 bis +40 °C, Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich Lieferung: Mit...
Das Peli 2410 Z0 verfügt über ein LED-Modul, das einen echten, hellen, kollimierten LED-Strahl erzeugt. Die 2410 ist korrosionsbeständig, resistent gegen extreme Temperaturen und tauchfähig. Sie wi...
Led Lenser EX7R LED-Taschenlampe Power-LED, Sicherheitslampe für Zone 1/21, wiederaufladbar LED LENSER® EX7R LED-Taschenlampe Die EX-geschützte LED LENSER® EX7R LED-Taschenlampe beweist sich druch ...
Taschenlampe aus unserer neuen Serie, die Nightwatch 140. Die handliche Taschenlampe mit CREE XTE LED-Chip hat eine Helligkeit von 140Lm kann in 3 Modi, bei 100% Lichtintensität, 20% Lichtintensitä...
Die Taschenlampe mit Zoom-Funktion von HyCell besticht durch ihre sehr griffige und gummierte Oberfläche. Sie ist vielseitig einsetzbar und die Handschlaufe bietet zusätzliche Sicherheit. Ausgestat...
Der wiederaufladbare, wasserdichte (IP67) und äußerst vielseitige SLYDE KING 2K verfügt über eine 2.000-Lumen-Taschenlampe mit 4-fach-Zoom und ein 500-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht. Jeder Lichtmodus ist...
Taktische LED Taschenlampe 1050 Lumen, 310m Leuchtweite, Akku & BatterieLED Taschenlampe Aufladbar - Leuchten Sie mit Kraft, fokussieren Sie mit Präzision. Diese Allround-LED-Taschenlampe verfügt ü...
Die Tactical Ultra ist Energizers leistungsstärkste taktische Leuchte. Sie erzeugt 1000 Lumen und leuchtet bis zu 200 Meter weit.- robustes Gehäuse aus Flugzeugaluminium und bruchsichere Linse sorg...
Es werde Licht - und zwar richtig hell mit dieser LED-Taschenlampe. Der Strahlfokus lasst sich so einstellen, dass sie entfernte und nahe Objekte ideal ausleuchten konnen. Dazu lasst sich die Tasch...
Kleine handliche Taschenlampe in Theken-Display Die FLASH MINI-Taschenlampe werden mit Batterien und einer praktischen ragschlaufe geliefert. Jede Taschenlampe wird mit einem kleinen Appetitanrege...