Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Momentfestellung Nonius und Skala matt verchromt Gewi...
Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funkti...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS AOS Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • ORIGIN •...
Messbereich 80 mm / 3,2 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,02 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, A 85,1 mm, B 25,5 mm • Zum einfachen und schnellen Messen OHNE Reifendemonta...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128" Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch mit Feststellschraube Nonius und Skala matt verchromt Gew...
mit Feststellschraube und Momentfeststellung · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-,Tiefen- und Stufenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ablesear...
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Messschieber mit Skalenanzeige, Ablesung 0,02 mm Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit rec...
Elektronischer Taschen-Messschieber Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Digimatic • ABSOLUTE-System zur betrieb...
Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16 mm, Tiefenmaß flach • Aus Car...
Einsatzbereich: für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen Produktbeschreibung: mit Digitalanzeige Anzeige extra groß 6,5 mm Datenausgang Ein- und Ausschalter Ablesung zwischen mm und inch umschaltbar ...
besonders leichtgängig, durch doppelt geläppte Führungsschiene · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung W...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Elektronischer Taschen-Messschieber Tiefenmessstab Flach Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschalt...