Taschenmessschieber DIGI-MET IP 67 Genauigkeit nach DIN 862 Aus rostfreiem Stahl Mit Feststellschraube 4-fach-Messung (für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen) bei Messbereich 150 und 200 ...
150 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 150mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 1,5 Volt Staub- und wasserabstoßende Skalierungsfolie rostfreier St...
nach DIN 862 mit Feststellschraube und drehbaren Skalenblatt für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung mit Gewindetabelle ganz gehärtet und...
Ausführung: kartonverpackt 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube Nonius matt verchromt rostfreier Edelstahl
Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 150 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus E...
Taschen-Messschieber Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Skala und Nonius blendfrei mattverchromt • Mess- und Führungsflächen gehärtet Lieferung im Etui
Messbereich: 100 mm / 4 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 30.5 mm Messspitzen (Kreuzform): 12.5 mm Tiefenmaß: flac...
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Skala und Nonius mattverchromt · Hauptteilung tiefergelegt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber) Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Z...
Uhrmessschieber DIN 862 150mm Zeigerumdr.1mm PROMAT Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube Weitere technische Eigens...
200 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54 Produktdetails: Messbereich: 200 mm Genauigkeit: 0,02 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Maßstab mit Glass...