Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber, mit elektronischer Digitalanzeige, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Taschenmeßschieber, mit elektronischer Digitalanzeige, 150 mm
Präzisions-Taschenmeßschieber, mit elektronischer Digitalanzeige, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich5805_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     5805/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Einsatzbereich:

  • für Innen-, Außen- und Tiefenmessungen

Produktbeschreibung:

  • mit Digitalanzeige
  • Anzeige extra groß 6,5 mm
  • Datenausgang
  • Ein- und Ausschalter
  • Ablesung zwischen mm und inch umschaltbar
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • in Kunststoffetui

Produktdaten:

  • Ablesung: 0,01 mm / 0,0005 inch, umschaltbar
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
150 mm
Messgenauigkeit:
± 0,02 mm
Schnabellänge mm:
40 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
5806/1
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.