| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L2435 Herst.-Nr.: 1320517 EAN/GTIN: 4099891468286 |
| | |
|
| | |
| Messschieber mit Datenausgang Typ Helios-Preisser DIGI-MET 1320. Mit Digitalanzeige und Feststellschraube, Kreuzspitzen, 4-fach Messung, mm/inch-Umschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle; Genauigkeit: DIN 862, Messbereich: 150 mm/6,0 inch, Schnabellänge: 40 mm/1,57 inch, Ablesung: 0,01 mm/0,0005 inch. LCD-Anzeige: 7,5 mm, Material: rostfreier Stahl. Technische Merkmale (Typ, Tiefenmaß): 1320 517, Tiefenmaß eckig Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0.01 mm | Ausführung: | Messschieber | Material: | Stahl | Messbereich: | 150 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.41 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Messschieber, Schiebelehre, Schieblehre, Schublehre, Digitalschieblehre, Werkzeuge, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,43* | € 125,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,87* | € 125,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,70* | € 141,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,09* | € 143,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,18* | € 171,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|