Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber, Messbereich 150 mm, ELORA-1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄZISIONS-TASCHENMESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1512
PRÄZISIONS-TASCHENMESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1512
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1512000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1512000000000
EAN/GTIN:
     4022989078357
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Ausführung:
in einem Etui
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung)
Ablesung durch Nonius 0,05 mm bzw. 1/128"
Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch
mit Momentfestellung
Nonius und Skala matt verchromt
Gewindetabelle auf der Rückseite
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
234 g
Messbereich:
150 mm | 6 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.