Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 SOFT-SLIDE 150mm Schr.eck.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3010190301
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0197501
EAN/GTIN:
     4029713025199
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
besonders leichtgängig · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Supplier Number:
0197501
Marke:
HELIOS PREISSER
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 31,90*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 28,79*
€ 37,07*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 29,00*
€ 37,10*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 29,67*
€ 37,96*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.