Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
Artikel-Nr.:
     158-AW7124
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     728396
EAN/GTIN:
     4003318728396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
abus türschließer silber
Abus AC7124 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124

  • für eine maximale Flügelbreite von 1250 mm
  • für Türgewicht bis maximal 85 kg
  • Schließkraft nach EN 1154: 2-4
  • einstellbare Schließegeschwindigkeit
  • einstellbare Schließkraft
  • integrierte Öffnungsdämpfung
  • nicht für Brandschutztüren geeignet

Weitere Informationen:
max. Türflügelbreite [mm]:
1.250
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Öffnungsdämpfung, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar
Schließkraft [EN 1154]:
2-4
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer abus, ABUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,69*
€ 103,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 116,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,08*
€ 117,08*
€ 4,95*
ab € 93,43*
€ 117,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.