Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC840 Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255011
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC840------EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111802
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
278 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
32 mm
Höhe:
45 mm
Modell:
DC840
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 112,15*
€ 147,49*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,73*
€ 148,16*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 148,79*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,81*
€ 151,18*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 152,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG892-----EV1-
ab € 24,44*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 127,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.