Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Feder-Türschließer - FT 903 - 1799-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1799-0003
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     1799-0003
EAN/GTIN:
     4026434081497
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer

Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte und schwere Türen - z.B. Innentüren, Nebeneingangstüren oder Korridortüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuknallen und für ein angenehmes leises Schließen. Zumeist eingesetzt bei Brandschutztüren, da diese laut Vorschrift selbstschließend sein müssen. Aber auch im Unternehmensbereich oder öffentlichen Einrichtungen eignet sich der Feder-Türschließer bestens. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen bis 60 KG geeignet. Die Konstruktion und Montage ist simpel. Der Hebel wird an die Zarge befestigt - der Hebel drückt auf die auf den Türflügel befestigte Rolle.

  • Feder Türschließer für leichte und schwere Innen-, Korridor-, Nebeneingangstüren bis 60 KG
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich
  • Federkraft grob einstellbar
  • DIN links / rechts verwendbar
  • Material: Stahl galvanisch verzinkt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Türschließer
Einsatz und Anwendung:
für schwere Türen, Korridortüren, Haustüren
max. Türgewicht:
60 KG
Hebellänge:
235 mm
Türstärken:
30-35 mm
Gewicht:
570 g
Weitere Suchbegriffe: Feder, Türe, Türstärke, Gewicht, galvanisch, leicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 31,71*
8 Tage
23
€ 6,99*
ab € 63,25*
€ 82,04*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
1799-0001
€ 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.