Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec EC616C Mobiler Stromzähler digital 16A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S127922
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     EC616C
EAN/GTIN:
     4026576061609
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse.
Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt. Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen.
Der eingebaute Drehstromzähler ist mit MID Zulassung und somit für Verrechnungszwecke geeignet.
Features:
Mobiler Zwischenzähler in Drehstromausführung für die schnelle Energiemessung
Flexibel, lageunabhängig
einsetzbar , robustes vergossenes
Präzise Messung , MID geeichter Drehstromzähler, IP 54
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Netzspannung (min.):
230 V/AC
Eigen-Verbrauch:
0.5 W
Netzspannung (max.):
400 V/AC
Messfunktion:
Energieverbrauch
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
EC616C
Anzeige:
digital
Genauigkeits-Klasse:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Laststrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V/AC
Produkt-Art:
Mobiler Stromzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,52*
€ 296,61*
Frei Haus
ab € 244,27*
€ 296,62*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 296,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.