Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA100177R1000 STROMZÄHLER, 3PH, 220V-240V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474853
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100177R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Produktpalette: B Series
  • Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC
  • Stromzählermontage: DIN-Schiene
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ABB, 2CMA100177R1000, 2474853, 247-4853
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 131,53*
    € 155,57*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 133,08*
    € 157,06*
    Frei Haus
    ab € 133,02*
    € 157,44*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 134,00*
    € 158,68*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 229,83*
    € 265,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 265,30*
    € 315,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,46*
    € 312,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,96*
    € 298,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,78*
    € 293,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,83*
    € 273,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD40357SB
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,08*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.