Zweitarifzähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Messung von Wirk- und Blindenergie, große LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, Anzeige von Leistung, Scheinleistung, Blindleistung, Spannung, Strom, Le...
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Fe...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3350 Energiezähler, 3-phasig. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen ...
Gossen Metrawatt EM2289 LON Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zur Erfas...
Energiezähler 1P+N 100A M-Bus MID A9MEM2455Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetf...
EGB Wechselstromzähler NOVA 32 beglaub. (SINUS 32) Eintarifzähler mit LCD-Display und Rücklaufsperre zur Erfassung des Wirkverbrauchs, Anzeige von Verbrauch, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfak...
VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85 A MID-konform: Nein 1 St. Hutschienen-Drehstromzähler 85 A DPM 3L85-D Dreiphasen-Wirkenergiezähler Für 85 A Direktanschluss Digitaler Wechsel- und Dr...
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übere...
Wandlerzähler 3ph. P21A030TZweirichtungs Messwandlerzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist ...
Gossen Metrawatt EM2289 S0 Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St. ENERGYMID EM2289 - Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze. Anwendungen Der geeichte Energiezähler kann zur Erfass...
KNX-Schnittstelle f.elek.Energiezähler TXF121KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler. Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle durc...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8012. ENERGYSENS-ES8012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...