| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26669593 Herst.-Nr.: A9MEM2455 EAN/GTIN: 3606482187177 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 1P+N 100A M-Bus MID A9MEM2455 Wechselstromzähler zur Direktmessung bis 100 A, geeichte Verrechnungszählung (MID konform). 2 Tarifsteuerungen über Befehlsregister, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Blindenergie (Bezug & Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- & Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz. Genauigkeit Klasse 1 (IEC 62053-21 und IEC61557-12) bzw. Klasse B (EN50470-3). Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 100 A | Maximalstrom (Imax): | 100 A | Nennspannung (Un) N-L: | 195..253 V | Frequenz: | 45..65 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,59* | € 151,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,36* | € 151,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,21* | € 155,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,80* | € 388,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|