Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzähler 3ph. P21A030T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzähler 3ph. P21A030T
Wandlerzähler 3ph. P21A030T
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-70180233
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     P21A030T
EAN/GTIN:
     7649991279151
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Wandlerzähler 3ph. P21A030T

Zweirichtungs Messwandlerzähler mit TCP/IP Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Stromwandler /5 und /1A, das Wandlerverhältnis ist mehrmals via Tasten konfigurierbar, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke. Das 38x28 mm grosse grafisches LCD-Display erlaubt mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung das Ablesen und Einstellen von Parametern bei hervorragender Sichtbarkeit der Ziffern.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,13*
€ 539,89*
Frei Haus
ab € 456,01*
€ 545,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,13*
€ 540,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.