DMTZ-XC 5(100)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil für Direktmessung.Digitaler Drehstromzähler für Direktmessung, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400...
Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+4Q485MID59320245Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Zähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz für Lieferung und Bezug und Wirk- und Blindenergie mit M-BUS (RS...
Circutor CEM-C21-T1-MID Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Direktmessung 1 Taste für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 Anschlussdichtu...
CIRCUTOR CEM-C21 sind Wechselstromzähler für die Verwaltung des Energieverbrauchs für alle Arten von Anlagen. Die Energiezähler für die Erfassung, Verteilung und Abrechnung von Energie ermöglichen ...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES4012. ENERGYSENS-ES4012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...
Energiezähler 3phasig direkt 125A, 6M,MBUS ECM310DEnergiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nac...
Janitza B23 313-10J Drehstromzähler 1St. 3-phasig Für Direktmessung 65 A Mbus Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter M-Bus Schnittstelle2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zä...
Zweiweg-Drehstromzähler DSZ15DZE-3x80AZweiweg-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungs...
Circutor CEM-C31-485-DS-MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 40 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Messung mit Stromwandlern 2 Tasten für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kont...