| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21452163 Herst.-Nr.: U100E EAN/GTIN: 4012932130577 |
| |
|
| | |
| Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES8012 . ENERGYSENS-ES8012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauchern Strommessung bis 80A Genauigkeit 1%. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Frequenz: | 50..60 Hz | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Geeignet für: | Bezug/Lieferung | Geeicht: | nein | Anzeigeart: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, gossen metrawatt energiezähler, netztrafo, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 552,36* | € 643,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 572,14* | € 663,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 581,70* | € 673,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,24* | € 683,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 742,27* | € 842,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|