Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Direktmessung Lieferung+Bezug 3x230/400V 0,25-5(85)A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2910769
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     ECOCOUNT-SL+ZG-85A-M-BUS-MID
EAN/GTIN:
     4048652109487
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
EcoCount SL+ZG, 2-Tarif, Wandlerzähler in 4Q Ausführung mit Zählerstandsgangmessung nach BSI und MsbG PTB-A 50.7, MID S0-Impuls. Der EcoCount SL+ZG ist ein elektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen. Der Zähler ist dazu bestimmt, elektrische Wirk- und Blindenergie sowie beide Energierichtungen zu messen und in bis zu zwei Energietarifen zu registrieren. Bei dem Zähler EcoCount SL+ZG werden die Zählerstände im 15 Minuten Takt als Zählerstandsgang abgespeichert und für einen Zeitraum von 25 Monaten vorgehalten. Die Zählervarianten EcoCount SL+ZG verfügen über eine MID-Zulassung sowie eine nationale Zulassung gem. PTB-A 50.7 für Deutschland und sind somit für die mess- und eichrechtskonforme Erfassung und Abgrenzung von Stromverbräuchen Drittverbräuche nach §62b EEG 2021 geeignet. Er ist ein Innenraumzähler als Installations-Einbaugerät für die Hutschienenmontage, in einer kompakten Bauform von nur 4 Teilungseinheiten. Der Zähler EcoCount SL+ZG 5(85)A ist für den direktmessenden Anschluss bis 85 A Grenzstromstärke in Niederspannungsnetzen verfügbar. Er verfügt über ein beleuchtetes Display. Menünavigation über zwei Bedientasten, Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom (jeweils Gesamt und pro Phase), Alarmfunktionalität mit parametrierbaren Schwellwerten, Tarifschaltung 2 Tarife, Wechselstromzulassung auf L1, er ist im spannungsloses Zustand auslesbar, er hat ein rücksetzbares Zählerregister, Phasenausfallerkennung / Drehfelderkennung, Rücklaufsperre, konformitätsbewertung nach MID, mit eichrechtskonformer Zählerstandsgangmessung und nationaler Zulassung nach PTB-A 50.7, integrierter 15-Minuten-Zählerstandsgang mit einer Speichertiefe für abrechnungsrelevanten Daten über 2 Jahre, interne Geräteuhr mit hoher Ganggenauigkeit und Zeitsynchronisationsfunktion via M-Bus innerhalb von 90 Tagen, Anzeige historischer abrechnungsrelevanter Daten am Display, Logbuch zur Speicherung von bis zu 16.384 eichrechtsrelevanter Ereignisse gem. PTB-A 50.7, Anzeigekapazität passt sich dynamisch dem Verbrauch an. Zu Beginn werden 5 Vor- und 3 Nachkommastellen (5.3) angezeigt. Mit zunehmendem Verbrauch verschiebt sich die Nachkommastelle bis zur Darstellung 8.0., 4 Teilungseinheiten, S0 Impulsausgang für Wirkenergie, M-Bus, zukunftsfähig durch Erweiterungsschnittstelle, (Zusatzfunktionen über Module), S0-Impulsausgang passiv potentialfrei, nach DIN EN 62053-31 Klasse A, EcoCount SL+ZG 5(85)A, Impulslänge ti= 30 ms, Impulswertigkeit 1000 Imp./kWh bzw. Imp./kvarh, Belastbarkeit: U max. 30 V, I max. 100 mA, M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primäradresse = 0 (über das Displaymenü am Gerät änderbar), Sekundäradresse = Seriennummer (identisch mit der Zähler-Herstellernummer), Baudrate: von 300 bis 9.600 Baud (Standard 2.400 Baud), Datenübertragung M-Bus, Energiewert(e), Momentanwert Leistung je Phase und Summe, Spannung je Phase, Strom je Phase, Fehlerstatus, technische Daten System 2 oder 4-Leiter, Spannung (U) 1 x 230V oder 3 x 230/400V, Strom (I) 5(85)A in 4-Quadranten Ausführung, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige LC-Display, 8 Stellen (5.3 bis 8.0), Genauigkeit (Wirk) 1% (Kl. B), Impulsausgang 1 x OptoMOSFET (30 V, 100 mA), erfüllt S0-Spezifikation, Impulswertigkeit 1000Imp/kWh, M-Bus Schnittstelle 2-Drahtschnittstelle, Zählerstandsgangmessung Anzahl Kanäle max. 2, Speichertiefe 16384 Einträge, Registrieperiode 15 min, Aufzeichungsart, Energiezählwerksstände, Ganggenauigkeit innerhalb ± 5 ppm, Synchronisation über Datenschnittstelle innerhalb von 90 Tagen, Datenerhalt Speichertiefe für abrechnungsrelevanten Daten über 2 Jahre, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend, Schutzklasse (Gehäuse u. Anschluss) IP 20, mechanische Umgebungsbedingungen M2, elektromagnetische Umgebungsbedingungen E2, Gewicht ca. 0,26 kg, Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 72 x 90 x 62 mm Montageart: REG, Ausführung: Direktmessung, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 85 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: M-Bus, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsart: S0, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ECOCOUNT-SL+ZG-85A-M-BUS-MID
Ident Code:
48420418
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, stromzähler nzr geeicht, drehstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,29*
€ 497,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,72*
€ 497,77*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 423,64*
€ 500,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 426,50*
€ 500,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,92*
€ 596,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,35*
€ 593,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.