Drehstromzähler, DZ2560, Counttec Der Stromzähler von Baylan BT. 1x ist ein modembasierter, voll programmierbarer Stromzähler zur Erfassung der verbrauchten Strommenge. Das Gerät ist in der Lage, d...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
Messwandlerzähler RS485 A44 452-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Modernes Messsystem, 450560, Counttec Modernes Messsystem in EDL-Ausführung nach FNN-Spezifikationen mit historischen Werten der letzten 24 Monate, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen externe ...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Wechselstromzähler M-Bus B21 113-100Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeig...