Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Integrierter Stromzähler MID geeicht und verplombt 2×1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische ...
Die Omron Single km1 kann Messungen für gemischte Verteilertafeln mit Stromkreisen für Klimaanlagen und Beleuchtungsgeräte durchführen.Führt hochpräzise Messungen auch unter 5 % des Nennstroms durc...
Gateway mit IP-Schnittstelle für Baureihe 14-Stromzähler über WLAN. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit ...
Stromzähler, für Drehstrom, dreiphasig, 3 x 230V/(5)80A, mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung DZT 6252 elektronischer Drehstromzähler Eintarifzähler für Hutschiene Genauigkeitsklasse B mit S...
MID-geeicht LCD Display Montage auf Hutschiene Impulsausgang für alle efuturo Wallboxen mit 11 kW oder 22 kW Leistung In unseren efuturo Wallboxen mit 11 kW bzw. 22 kW lässt sich leider aufgrund de...
Drehstromzähler 0.1-5(100)A, MID 63421315Elektronischer Drehstromzähler, auch als Wechselstromzähler über Phase L3 zugelassen. Der EasyM100 ist ein Kompakter 3-Phasen-, 4-Leiter-Wirkleistungszähler...
Counttec SDM72DM Drehstromzähler digital 80 A MID-konform: Ja 1 St. Drehstromzähler 10(80)A, MID geeicht Zweirichtungszähler Zweirichtungszähler, RS485 und S0-Impulsausgang Drehstromzähler für die ...
VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85 A MID-konform: Nein 1 St. Hutschienen-Drehstromzähler 85 A DPM 3L85-D Dreiphasen-Wirkenergiezähler Für 85 A Direktanschluss Digitaler Wechsel- und Dr...
Dieser USB Adapter von Delock kann an Ihre USB A Schnittstelle angeschlossen werden, auf der anderen Seite wird Ihr USB Gerät angeschlossen. Die LED Anzeige weist den aktuellen Ampere- sowie Spannu...
Elektronische Energiezähler PowerTag Flex für Endstromkreise zur Direktmessung bis 63 A. Vermeidung unsymmetrischer Lastzustände oder zur Überwachung von Spannungsausfällen mit Alamfunktionen. Inno...