Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M, MBUS ECM180DEnergiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
Drehstromzähler 3ph. P20A000LEZweirichtungs Drehstromzähler mit LoRa Schnittstelle, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwe...
Der Omron km1-pmu2a ist ein einzelner km1, der Messungen für gemischte Verteilertafeln mit Stromkreisen für Klimaanlagen und Beleuchtungsgeräte durchführen kann.Führt hochpräzise Messungen auch unt...
DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Wandler-Drehstromzähler mit setzb...
Drehstromzähler 10(60)A 10022156Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Rücklaufsperre und Eichschein, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leite...
Drehstromzähler, DS100BI, Counttec LC-Display, MID-geeicht, 2-Richtungs-Zähler LCD-Ziffern- und Zeichenanzeige mit weiß-blauer Hintergrundbeleuchtung. Bidirektionaler Zähler mit Anzeigeausgang für ...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3250 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungsw...
Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Lei...
VOLTCRAFT DPM 3L85-D Drehstromzähler digital 85 A MID-konform: Nein 1 St. Hutschienen-Drehstromzähler 85 A DPM 3L85-D Dreiphasen-Wirkenergiezähler Für 85 A Direktanschluss Digitaler Wechsel- und Dr...
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: W...
eNet Funk Energiesensor 1fach MiniMerkmale: Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Betrieb mit eNet Server. Erfas...