Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller S zum Aufdübeln, Ø 90 mm, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58241
58241
Artikel-Nr.:
     164-58241
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.19.943
EAN/GTIN:
     4055381419091
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller S
zum Aufdübeln
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 90 mm
Wandstärke: 3,6 mm
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Bohr-Ø: 16 mm
Bestellhinweis:
Pro Poller S sind 4 Stück "Universaldübel mit
Schraube 14/110" (Best.-Nr. 58246) erforderlich.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
568390
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1200 mm
Außen Ø:
90 mm
Stärke:
3,6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 121,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 137,92*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 160,42*
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 171,45*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 174,34*
€ 214,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.