Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten / Absperrständer „Guide 28” | anthrazit burgunderrot ähnl. Pantone 505 C 2.300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten / Absperrständer „Guide 28” | anthrazit burgunderrot ähnl. Pantone 505 C 2.300 mm
Absperrpfosten / Absperrständer „Guide 28” | anthrazit burgunderrot ähnl. Pantone 505 C 2.300 mm
Artikel-Nr.:
     6676-80.0010.112
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432068106
EAN/GTIN:
     4011432068106
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Material: Hartfolie; Material des Fußes: Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung; Durchmesser des Pfostens: 65 mm; Pfostenfarbe: anthrazit; Gurtfarbe: burgunderrot ähnl. Pantone 505 C; Gurtauszug: 2.300 mm; Gurtbandbreite: 5 cm; Fußdurchmesser: 350 mm; Gesamthöhe: ca. 1.020 mm; Gewicht: 8,0 kg. Kopf mit 3 Gurtanschlüssen; Pfostenfarben: anthrazit, rot, gelb, weiß oder schwarz. Gewicht: 8 kg. Die Gurtbänder sind in den Farben rot, blau, schwarz, schwarz/gelb, schwarz/rot, grau, dunkelgrün, signalgelb, rot/weiß diagonal oder schwarz/gelb diagonal erhältlich.
Weitere Informationen:
Gurtbandbreite:
5 cm
Material des Fußes:
Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung
Gesamthöhe:
ca. 1.020 mm
Gewicht:
8,0 kg
Durchmesser des Pfostens:
65 mm
Pfostenfarbe:
anthrazit
Material:
Hartfolie
Gurtauszug:
2.300 mm
Gurtfarbe:
burgunderrot ähnl. Pantone 505 C
Fußdurchmesser:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066980
ab € 111,37*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066997
ab € 116,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067277
ab € 117,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067802
ab € 111,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067130
ab € 121,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067239
ab € 111,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067734
ab € 116,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067680
ab € 111,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067444
ab € 117,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067345
ab € 110,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067468
ab € 117,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068052
ab € 111,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067772
ab € 120,94*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432067741
ab € 110,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068021
ab € 117,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.