Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher schwarz rund, stapelbar Durchmesser 10,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher schwarz rund, stapelbar Durchmesser 10,7 cm
Ascher schwarz rund, stapelbar Durchmesser 10,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-410-051
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 00187
EAN/GTIN:
     0026102460276
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Ascher schwarz rund, stapelbar Durchmesser 10,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC C1320
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.