Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher SMOKE, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher SMOKE, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 cm,
Aschenbecher SMOKE, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 cm,
Aschenbecher SMOKE, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-037
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     91
EAN/GTIN:
     4004133000919
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Aschenbecher SMOKE, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 cm, spülmaschinengeeignet und stapelbar.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,88*
€ 7,45*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,66*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,71*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,72*
€ 10,00*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-1658
ab € 9,37*
Sonstiges
CHG Metallwarenfabrik
3315-00
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.