Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher, stapelbar aus Melamin - schwarz Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher, stapelbar aus Melamin - schwarz Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 5
Windaschenbecher, stapelbar aus Melamin - schwarz Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 5
Artikel-Nr.:
     2813-408-214
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1812-790
EAN/GTIN:
     4009085186711
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

Windaschenbecher, stapelbar aus Melamin - schwarz Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 5 cm
besonders stabil, formbeständig, oberflächenhart, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 5,00*
€ 7,01*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.