Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Windascher 100 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Windascher 100 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:
WACA Windascher 100 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-376-812
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1810-790
EAN/GTIN:
     4009085010924
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

WACA Windascher 100 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,37*
€ 4,81*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,30*
2 Tage
2248
1
€ 9,90*
ab € 3,87*
€ 6,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.