Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aschenbecher mit Rinne - Ø140x(H)30 mm Für den Innenbereich - Nur zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aschenbecher mit Rinne - Ø140x(H)30 mm Für den Innenbereich - Nur zur
HENDI Aschenbecher mit Rinne - Ø140x(H)30 mm Für den Innenbereich - Nur zur
Artikel-Nr.:
     2813-394-4285
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     440001
EAN/GTIN:
     8711369440001
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

HENDI Aschenbecher mit Rinne - Ø140x(H)30 mm
Für den Innenbereich - Nur zur Verwendung im Innenbereich - Stapelbar - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,18*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,81*
€ 3,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.