Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø80x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø80x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø80x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.
HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø80x(H)30 mm Stapelbar. Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7240
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     440872
EAN/GTIN:
     8711369440872
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

HENDI Aschenbecher Kitchen Line - Maße: ø80x(H)30 mm
Stapelbar. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,99*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,37*
€ 4,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.