TICKOPUR R 33 ist ein Universalreiniger für Ultraschallanwendungen in hochkonzentrierter Form. Das Ultraschall-Reinigungskonzentrat eignet sich ideal zur Reinigung und Entfettung von zerlegten und ...
Ständer für 5 L Kanister, dieser wird einfach im Fach untergebracht und an die Pumpe angeschlossen das Fach kann abgeschlossen werden Schlüssel enthalten der Ständer arbeitet rein mechanisch höchst...
Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern pulverbeschichtet, E10 geeignet und a...
Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, 5 Liter Volumen zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten mit selbstschließendem Feindosierhahn explosi...
Kraftstoff-Kanister aus Metall EXPLO-SAFE 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern pulverbeschichtet, E10 geeignet un...
Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0...
Scheibenreiniger mit angenehmem Citrus-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem ...
(vorm. otap KL 30 S) · synthetisch, mineralölfrei, silikonfrei · DVGW-geprüft, DVGW-Prüfnummer: DW-0201AT2532 · für die Installation von Trinkwasserversorgungsanlagen und im Maschinenbau für die Le...
auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe · für die Bearbeitung von Aluminium, Edelstahl und Stahl · sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen · sehr gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden...
Wassermischbarer Kühlmittelstoff mit ausgezeichnetem Leistungsspektrum bei hervorragender Wirtschaftlichkeit - Kanisterinhalt ergibt bis zu 200 l Kühlmittelemulsion. Die speziellen Zusätze verlänge...
Dieser robuste Treibstoffkanister ist ideal zum Abfüllen von Benzin, Diesel, Öl und anderen Kraftstoffen. Der Bajonettverschluss schließt absolut dicht und ist in jeder Position auslaufsicher. Die ...
Autoshampoo 5l Kanister PROMAT chemicals besonders gute Reinigungs- und Pflegewirkung, auch bei stark verschmutzten Lacken · mit Abperleffekt · entfernt fettige und ölige Flecken mit reinigungsakti...
Der Dosierkanister aus Edelstahl, ausgestattet mit Dichtungen aus PTFE und Flammsperre, ist ideal zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefähr...
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Edelstahl, Volumen 5 l. Edelstahl-Behälter - extrem beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Sicheres Verteilen, Dosieren und Lagern entzündbarer un...