Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Edelstahl, Volumen 5 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Artikel-Nr.:
     103-652990
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235304
EAN/GTIN:
     4055661020740
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Edelstahl, Volumen 5 l.

Edelstahl-Behälter - extrem beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Sicheres Verteilen, Dosieren und Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung.

Hochwertige, flache Sicherheitskanister mit leichtgängigem Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304). Zum Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Höchste Standsicherheit durch flache Bauform. Umlaufender Schutzring verhindert Beschädigungen des Behälters. Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Alle Dichtungen aus NBR. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Behälter aus 1.4301 Edelstahl. Edelstahlkanister sind für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet. Universell einsetzbar - Kompatibilität muss nur bei extrem aggressiven Flüssigkeiten abgeklärt werden.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Volumen:
5 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
169 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Säuren und Laugen
Breite:
428 mm
Tiefe:
244 mm
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 5l sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 5l, FALCON, 652990 49, Behälter mit Dosierhahn, Behälter mit Zapfhahn, Benzinkanister, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Dosierhahn, Kanister mit Zapfhahn, Kanne, Kannen, Kraftstoffkanister, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,03*
€ 175,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 176,17*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 237,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,65*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,74*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.