Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister
Artikel-Nr.:
     554-80754-1206
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     54-1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett

Wassermischbarer Kühlmittelstoff mit ausgezeichnetem Leistungsspektrum bei hervorragender Wirtschaftlichkeit - Kanisterinhalt ergibt bis zu 200 l Kühlmittelemulsion.

Die speziellen Zusätze verlängern die Standzeit und verbessern den Spanfluss, dadurch wird ein besseres Schnittbild am bearbeitenden Material gewährleistet.

Dieses Konzentrat ist konzipiert für alle Zerspanungsarbeiten von Stahl und Nichteisenmetallen, wie z.B. Bohren, Fräsen, Sägen, Drehen, usw.

Anwendungskonzentration   (Öl:Wasser)
Drehen, Bohren, Fräsen       1:20 bis 1:40

  • Empfohlene Anwendungskonzentration je nach Zerspanung 3 - 10%
  • Lieferung im 5 l Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
51-1003
ab € 287,66*
Ähnlich
Bernardo
51-1004
ab € 286,80*
Ähnlich
Bernardo
51-1000
ab € 323,45*
Ähnlich
Bernardo
32-1050
ab € 69,92*
Ähnlich
Bernardo
32-1055
ab € 93,32*
Ähnlich
Bernardo
31-1040
ab € 91,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.