Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03325000 AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C Citrus 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03325000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03325000
EAN/GTIN:
     4064700503076
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenreiniger mit angenehmem Citrus-Duft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.
  • Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch.
  • Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen auch bei neuen Wischertechnologien
  • Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. 
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
  • Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken
  • Hält Scheibenwischergummis geschmeidig
  • Schnelle Schlierenbeseitigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch
  • Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich. 
  • Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen.
  • Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade.
  • Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
  • Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
  • Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen.
  • Behälter öffnen und Reiniger einfüllen.
  • Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen.
  • Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
4,963 kg
Zubehör:
Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. | Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen auch bei neuen Wischertechnologien | Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet.  | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. | Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken | Hält Scheibenwischergummis geschmeidig
Produktvorteile:
Schnelle Schlierenbeseitigung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch | Absolut lack-, Kunststoff- und gummiverträglich.  | Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. | Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. | Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig. | Auch für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen. | Behälter öffnen und Reiniger einfüllen. | Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen. | Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Youtube Ids:
AotazJACr3c | YZoVhQGoyow
H Phrases:
H226
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,742* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03325410
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.