| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000355411 Herst.-Nr.: 600847364 EAN/GTIN: 4030968000114 |
| | | |
|
| | |
| (vorm. otap KL 30 S) · synthetisch, mineralölfrei, silikonfrei · DVGW-geprüft, DVGW-Prüfnummer: DW-0201AT2532 · für die Installation von Trinkwasserversorgungsanlagen und im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche · gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel mit einem Höchstmaß an Schmierkraft, nur unverdünnt einzusetzen · wesentliche Verbesserung der Schneidleistung, garantiert längere Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen · bevorzugtes Einsatzgebiet sind GewindeschneidmaschinenWeitere technische Eigenschaften:· Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Marke: | OPTA | Werkstoffeignung Stahl: | WGK 1 | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Akkukapazität: | Kanister | Sichtfeld: | 5 l | Fassungsvermögen: | TK28 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-Schmierstoff, Kühlschmiermittel, Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmierstoff 5l kanister, gewindeschneidöl 5liter, fuchs wisura gewindeschneidöl, Gewindeschneidfluid, Hochleistungsschneidöle, Öl, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,93* | € 50,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,99* | € 50,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,47* | € 51,99* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,15* | € 52,30* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,02* | € 56,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,604* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|