| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134738 Herst.-Nr.: 14757 EAN/GTIN: 4250101104695 |
| | |
|
| | |
| Der Dosierkanister aus Edelstahl, ausgestattet mit Dichtungen aus PTFE und Flammsperre, ist ideal zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Sorgen Sie für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und schützen Sie mit dem Dosierkanister aus Edelstahl effektiv Ihren Tagesbedarf an entzündlichen Flüssigkeiten. Edelstahl 1.4401 weist eine besonders gute Beständigkeit gegenüber chloridhaltigen Medien und nicht oxidierenden Säuren auf. Alle Dichtungen des hochwertigen Edelstahl-Dosierkanisters bestehen aus hochwertigem PTFE. Ausserdem ist der Behälter mit einer herausnehmbaren Flammsperre aus Edelstahlgewebe ausgestattet. Die ergonomische Form unterstützt ein einfaches Handling und macht das Arbeiten mit Gefahrstoffen sicherer. Der Feindosierer ist nach allen Seiten drehbar, was sich im täglichen Gebrauch als äusserst praktisch erweist, ebenso wie der Verschluss dersich auf Hebeldruck öffnet und nach dem Loslassen wieder schliesst. Zudem weist der Kanister eine Belüftung und ein Überdruckventil auf. - Aus Edelstahl 1.4401
- Dichtungen aus PTFE
- Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahlgewebe
- Ergonomische Form, sicheres Arbeiten
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, kunststoffkanister 5 l, 134738, 134738-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,91* | € 233,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,39* | € 233,28* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,96* | € 236,05* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,33* | € 238,52* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 329,85* | € 391,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|