Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, 5 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, 5 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten
  • mit selbstschließendem Feindosierhahn
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 1,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
310 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Feindosierhahn, Edelstahlkanister 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165894
ab € 124,56*
Zubehör
k.A.
165882
ab € 217,06*
Zubehör
k.A.
129113
ab € 102,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.