Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Relaxdays Benzinkanister 5 Liter, Reservekanister Benzin & Diesel, auslaufsicher, Tragegriff, Kanister Metall, olivgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027730_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027730_0
EAN/GTIN:
     4052025277307
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Dieser robuste Treibstoffkanister ist ideal zum Abfüllen von Benzin, Diesel, Öl und anderen Kraftstoffen. Der Bajonettverschluss schließt absolut dicht und ist in jeder Position auslaufsicher. Die kraftstoffbeständige Innenlackierung und die äußere Pulverbeschichtung schützen den Kanister vor Korrosion und sorgen für eine lange Haltbarkeit. Der praktische Griff sorgt für einen einfachen Transport. Der Kraftstoffkanister fasst bis zu 5 Liter Sprit.

Hinweis: Ohne UN Zulassung für Transporte nach GGVSEB.

Metallkanister im Detail

- Maße H x B x T: ca. 31,5 x 23,5 x 11 cm
- Innenmaße Öffnung: ca. 3,6 x 4,2 cm
- Füllmenge: ca. 5 l
- Leergewicht: ca. 1,55 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Olivgrün

5 Liter Stahlkanister
- Für alle Kraftstoffarten und Öle geeignet
- Auslaufsicherer Bajonettverschluss mit Sicherungsstift
- Robustes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Kraftstoffbeständige Innenlackierung
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport

Lieferumfang
- 1x Spritkanister leer
- Dekorationsartikel und Kraftstoff sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1.57 kg
Höhe:
31.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, benzinkanister, relaxdays benzinkanister, auto kanister, autokanister, auto-kanister, benzin canister, benzin canisters, benzin kanister, benzincanister, benzin-canister, benzincanisters, benzin-canisters, benzin-kanister, blech kanister, blechkanister, blech-kanister, bundeswehr kanister, bundeswehrkanister, bundeswehr-kanister, bw kanister, bwkanister, bw-kanister, canister, canisters, diesel canister, diesel canisters, diesel kanister, dieselcanister, diesel-canister, dieselcanisters, diesel-canisters, dieselkanister, diesel-kanister, ersatz kanister, ersatzkanister, ersatz-kanister, fuel can, fuel canister, fuel canisters, fuel cans, fuelcan, fuel-can, fuelcanister, fuel-canister, fuelcanisters, fuel-canisters, fuelcans, fuel-cans, gasoline canister, gasoline canisters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.