Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießhalterung f.Kanister 5l L.38mm B.30mm H.30mm schwarz 11g VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818943
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     1010.00 Klips
EAN/GTIN:
     4750553004111
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l
stahlblechkanister
für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro StahlblechkanisterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
passend für:
Kanister 5 l
Breite:
30 mm
Länge:
38 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: valpro stahlblechkanister, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,93*
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,99*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,39*
1 Tag
37
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 10,89*
Sonstiges
Valpro
KN1266
ab € 12,23*
Sonstiges
Valpro
KN1459
ab € 12,78*
Sonstiges
Valpro
KN1458
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.