Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 1000 x 100 mm Aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebeg...
Der runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl bietet Ihnen eine unübertroffene Stabilität und Langlebigkeit. Mit einem Durchmesser von 152 mm und einer Wandstärke von 3,2 mm ist dieser Pfosten besond...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und se...
Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x Höhe 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen und Öse am Pfos...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...
Poller, zum Aufdübeln, Höhe 665 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet. Vermindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Inventar. Selbstaufrichtend. Die innenliegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mi...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Rot/Weiß zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich mit...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...