Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten PP gelb/schwarz D.63mm z.Aufstellen m.Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000480220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12403 SG
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Polypropylencarbonat · Pfosten Ø 63 x Höhe 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen und Öse am PfostenkopfWeitere technische Eigenschaften:· Fuß-Ø: 370 x 75mm· Gewicht: 4,0kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Material:
PPC
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Öse
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,42*
€ 28,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,51*
€ 29,19*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 21,72*
€ 29,34*
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 20,12*
€ 29,51*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,40*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.