Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840914
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0177 / AS 4 CO
EAN/GTIN:
     4050576114324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
herausnehmbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 205,11*
€ 4,95*
ab € 207,19*
€ 253,27*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,71*
€ 253,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 133,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.