K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lage...
Mit diesem hochwertigen Rammschutzpoller erhalten Sie nicht nur einen effektiven Schutz für Ihre Einrichtungen, sondern auch eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Der Lieferum...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss Pfosten versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikant...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: gelb/schwarz Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Pfosten-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 280 x 280 x 50 mm mit Betonbeschwerung Gewicht: Pfosten mit F...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: gelb/schwarz, schwere Ausführung: 3,85 kg URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich e...
Absperrpfostenset mit Kette, 2 Pfosten, 2,5 m Kette, gelb / schwarz. Für schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich. Pfosten aus lackiertem Stahlrohr mit acht Aufnahmen für Ketten o...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Gelb/Schwarz zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...