| |
|
| Artikel-Nr.: 705-0004-0106 Herst.-Nr.: 0004-0106 EAN/GTIN: 4026434149401 |
| | |
|
| | |
| Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelbe Signalfarbe macht den Pfosten gut sichtbar und verhindert, dass fremde Auto Ihren privaten Parkplatz besetzen. Hergestellt aus robustem und widerspenstigem Stahl. Ver- und entriegelbar mit Schloss - Lieferumfang inklusive 2 Schlüssel. - Umlegbarer Absperrpfosten in gelber Signalfarbe
- Verhindert widerrechtliches Parken auf dem Privatparkplatz
- Hoch sichtbare Sperre und universell einsetzbar
- Widerstandsfähiger Stahl, Höhe: 620 mm
- Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial, 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 615 x 60 mm | Produktart: | Absperrpfosten | Gewicht: | 2800 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material: | Stahl | Farbe: | Gelb / Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl gelb/schwarz, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, KfZ, Zusatzsicherung, Lenkradkralle, Radkralle, Pfosten, Sicherung, Diebstahlsicherung, Lenkradschloss, BASI |
| | |
| |