Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten,rund,HxØ 1000x100mm,PE,retroreflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230031
230031
230031
230031
230031
Artikel-Nr.:
     711-230031
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.27.118
EAN/GTIN:
     4055381622392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Kipp-Pfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 1000 x 100 mm
  • aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend
  • selbstaufrichtend und überfahrbar

Suchbegriffe:
Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrsleiteinrichtung, Pfosten, Sperrpfosten, Kipp-Pfosten, Überfahrbarer Pfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Kipp-Pfosten
Form:
rund
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
100 mm
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
abschließbar:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz/gelb
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrsleiteinrichtung, Pfosten, Kipp-Pfosten, Überfahrbarer Pfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,65*
€ 49,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 59,08*
€ 4,95*
ab € 52,85*
€ 68,16*
€ 4,95*
ab € 52,71*
€ 68,16*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 82,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.